{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Délka krátkých ramen | 165 mm | |
| Šířka krátkých ramen | 35 mm | |
| Tloušťka krátkých ramen | 7 mm | |
| Délka dlouhých ramen | 250 mm | |
| Šířka dlouhých ramen | 35 mm | |
| Tloušťka dlouhých ramen | 7 mm | |
| Pravoúhlost | 0,023 mm | |
| Přesnost | 1 | |
| Druh produktu | Příložný úhelník | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel | |
| Povrch | kalená | |
| Norma | DIN 875 | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 451040 250X165 | |
| EAN / GTIN | 4045197444219 | |
| Číslo výrobce | 451040 250X165 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |