Příložný úhelník nerez, přesnost 1, Délka ramen: 200X130mm

Artiklové číslo: 451040 200X130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 725,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
515 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Délka krátkých ramen 130 mm
Šířka krátkých ramen 30 mm
Tloušťka krátkých ramen 7 mm
Délka dlouhých ramen 200 mm
Šířka dlouhých ramen 30 mm
Tloušťka dlouhých ramen 7 mm
Pravoúhlost 0,02 mm
Přesnost 1
Druh produktu Příložný úhelník
Materiál Ušlechtilá ocel
Povrch kalená
Norma DIN 875
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451040 200X130
EAN / GTIN 4045197444202
Číslo výrobce 451040 200X130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušené vysoké a ploché strany. Jemně broušené zkušební plochy. Úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí.
Dodávka v plastovém boxu.

Použití:

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

Přesnost:

DIN 875 / 1 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty