Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 1 250X165 mm GARANT

Article no.: 451040 250X165
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 556,78 /pcs.
  • NOK 346,25 /pcs.
on request
På lager
319 styck i lager
  • Norm: DIN 875
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875
skänkellängd 250×165 mm
noggrannhet 1
rätvinklighet 0,023 mm
skänkeltvärsnitt 35×7 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Anslagsvinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 451040 250X165
EAN / GTIN 4045197444219

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt.
Transportsäker skyddsförpackning.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen