HSK A100 EM1X4.000 HSK A63 EM0.375″ DIN6359 boční upínače pro svařovací stopky s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4502094
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502094
EAN / GTIN 7291075155143
Číslo výrobce 4502094
L-číslo L24120 1025

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1,968″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1″, Celková délka (OAL) 5,969″, velikost boku (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.968″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Celková délka (OAL): 5.969″
  • Délka upínace (LPR): 4″
  • Velikost stopky (SS): 100

Vhodné produkty

Příslušenství