HSK A100 EM1X4.000 Szármaró befogók

Cikkszám: 4502094
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502094
EAN / GTIN 7291075155143
Gyártó száma 4502094
L-szám L24120 1025

Leírás

Leírás:

Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1,968 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1 ″, teljes hossz (OAL) 5,969 ″, szár méret (SS) 100

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,968”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1”
  • Teljes hossz (OAL): 5,969”
  • Kiálló hossz (LPR): 4”
  • Szár mérete (SS): 100

Megfelelő termékek

Tartozékok