BT50 SEM 31.75X45 Třmeny ISO 3937 COMBI s adaptérem BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4501260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501260
EAN / GTIN 7291075130843
Číslo výrobce 4501260
L-číslo L24120 1291

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 64 mm, délka těla (LB) 45 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 31,75 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 64 mm
  • Délka telesa (LB) 45 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 30 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 31.75 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty