Dvojitá prizmata jednotlivě se třmenem, Délkaךířka: 45X40mm

Artiklové číslo: 447100 45X40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 45 mm
Šířka jednotlivého bloku 40 mm
Výška jednotlivého bloku 36 mm
Hmotnost jednotlivého bloku 0,5 kg
Pro průměr obrobku min. 6 mm
Pro průměr obrobku max. 30 mm
Tolerance rovinnosti 0,01 mm
Tolerance souběžnosti 0,01 mm
Počet dosedacích ploch 2
Se třmenem ano
S magnetem ne
S úhlem ne
Materiál ocel
Vlastnosti broušeno; kalené
Obsah jednotlivý díl
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 447100 45X40
EAN / GTIN 4045197205087
Číslo výrobce 447100 45X40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z kalené oceli zbavené pnutí, jemně broušené v párech. Tolerance rovinnosti a rovnoběžnosti 0,01 mm. Různě hluboké hranolové výřezy; 2 příložné plochy. Silný upínací třmen s kolíkovou rukojetí pro upínání obrobků.