{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Akseleille, joiden ⌀ on | 6 mm - 30 mm | |
| kaikki osat | Karkaistu | |
| Pituus | 45 mm | |
| Leveys | 40 mm | |
| Korkeus | 36 mm | |
| Paino / kpl | 0,5 kg | |
| Tuotetyyppi | prisma |
| Tuotekoodi | 447100 45X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197205087 | |
| Valmistajan numero | 447100 45X40 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |