{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | prizma | |
| Délka jednotlivého bloku | 70 mm | |
| Šířka jednotlivého bloku | 45 mm | |
| Výška jednotlivého bloku | 40 mm | |
| Hmotnost jednotlivého bloku | 0,85 kg | |
| Pro průměr obrobku min. | 6 mm | |
| Pro průměr obrobku max. | 33 mm | |
| Tolerance rovinnosti | 0,01 mm | |
| Tolerance souběžnosti | 0,01 mm | |
| Počet dosedacích ploch | 2 | |
| Se třmenem | ano | |
| S magnetem | ne | |
| S úhlem | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Vlastnosti | broušeno; kalené | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 447100 70X45 | |
| EAN / GTIN | 4045197205094 | |
| Číslo výrobce | 447100 70X45 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |