Viena dviguba prizmė su apkaba, Ilgis × plotis: 45X40mm

Prekės Nr.: 447100 45X40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • visos dalys: grūdintos

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

velenams, kurių ⌀ 6 mm - 30 mm
visos dalys grūdintos
Ilgis 45 mm
Plotis 40 mm
Aukštis 36 mm
Vieneto svoris 0,5 kg
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 447100 45X40
EAN / GTIN 4045197205087
Gamintojo numeris 447100 45X40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš grūdintojo plieno, atleista ir kiekviena pora nušlifuota. Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,01 mm. Skirtingo gylio prizmės įpjovos; 2 plokštumos. Tvirta apkaba su fiksavimo rankena ruošinių tvirtinimui.