{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka orýsování | 300 mm | |
| Průměr jehly | 5 mm | |
| Mez chyby | 150 µm | |
| Se stupnicí | ano | |
| Odečet/dělení | 0,1 mm | |
| Druh produktu | Ložisko vzpěry | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 445500 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197204806 | |
| Číslo výrobce | 445500 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |