RM-SET15.000H6B-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445278
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445278
EAN / GTIN 7291075222852
Číslo výrobce 4445278
L-číslo L24220 109

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 135 mm, efektivní délka (LU) 85 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm