RM-SET15.000H6B-B-C16S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445278
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4445278
EAN/GTIN 7291075222852
Številka proizvajalca 4445278
L-število L24220 109

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivimi rezili, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 15 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 135 mm, efektivna dolžina (LU) 85 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 85 mm

Ustreznih izdelkov