RM-SET15.000H6B-B-C16S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 4445278
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Diámetro del filo 1.er escalón, mín. 15 mm
Tipo de herramienta de escariado Para agujeros ciegos
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto escariador cilíndrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 4445278
EAN / GTIN 7291075222852
Número del fabricante 4445278
Número L L24220 109

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Longitud total (OAL) 135 mm, Longitud utilizable (LU) 85 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 85 mm

Productos adecuados