TPS M-6X1.0-W HS Strojní závitník HSS se spirálovou drážkou 40° vpravo pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění dobře obrobitelných ocelí

Artiklové číslo: 4445087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445087
EAN / GTIN 7291075384888
Číslo výrobce 4445087
L-číslo L24190 121

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 1 mm, efektivní délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M6
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny