TPF M-4X0.7-F HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro závity ISO DIN 13.

Artiklové číslo: 4445231
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSS TAP
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445231
EAN / GTIN 7291075011029
Číslo výrobce 4445231
L-číslo L24190 332

Popis

Popis:

Závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, efektivní délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Standardníní závitník DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 13 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M4
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.7 mm
  • Použitelná délka (LU) 21 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny