TPH M-8X1.25-W HS Ruční závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 4445014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445014
EAN / GTIN 7291075011272
Číslo výrobce 4445014
L-číslo L24190 60

Popis

Popis:

Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M8, stoupání závitu (TP) 1,25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Standardní DIN 352
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 20 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M8
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny