TPG M-12X1.75-W HE Strojní závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Artiklové číslo: 4445051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445051
EAN / GTIN 7291075009750
Číslo výrobce 4445051
L-číslo L24190 93

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M12, stoupání závitu (TP) 1,75 mm, efektivní délka (LU) 44 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 24 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M12
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm
  • Použitelná délka (LU) 44 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny