RM-BNT6-5D-16C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Artiklové číslo: 4440159
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série BAYOT-REAM
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4440159
EAN / GTIN 7291075187861
Číslo výrobce 4440159
L-číslo L24220 169

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 128 mm, délka nástroje (LPR) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN6
  • Celková délka (OAL) 128 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BAYOT-REAM" Zobrazit všechny