Přesný nádrh, Výška orýsování: 200mm

Artiklové číslo: 443500 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 993,00 CZK / ks
  • 1 620,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Výška orýsování 200 mm
Nonius 1/50 mm
Mezní chyba 0,03 mm
Průřez měřicích sloupků 20×6 mm
Měřicí technika analogové
Základna nohy délka 100 mm
Základna nohy šířka 65 mm
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443500 200
EAN / GTIN 4946368091303
Číslo výrobce 506-207
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Silná noha s broušenou základnou, kalené a broušené měřítko. Všechny odečítací stupnice jsou matně chromovány. Ostrá, černá stupnice. S jemným nastavováním. Lehce zvýšené okraje měřidla zamezují poškození stupnice posuvníkem. Odečítání nulové hodnoty a rýsovací hrot jsou koordinovány se základnou nohy (možnost rýsování od „0“ ). Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Rýsovací jehla je osazena tvrdokovem.