Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti s broušenou měřicí plochou bez úchylkoměru, Výška hrotu: 50mm

Artiklové číslo: 443000 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška hrotu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Boční resp. výšková shodnost koníků ±0,01 mm
Výška hrotu 50 mm
Vzdálenost hrotů maximální 200 mm
⌀ pinoly 16 mm
⌀ sloupku 16 mm
Výška sloupku 150 mm
⌀ příčného ramena 16 mm
Délka příčného ramena 60 mm
Celková výška bez měřicího stativu 110 mm
Šířka T-drážek H7 10 mm
Délka základní desky 350 mm
Šířka základní desky 100 mm
Maximální zatížitelnost na pár 10 kg
Hmotnost 8 kg
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Provedení:

Měřicí stativ:
S jemným nastavením upínacím otvorem 8 H7. Příčné rameno je možné libovolně nastavovat na výšku a do všech stran.
Koníky:
posuvné. Levý koník s pevnou špičkou, pravý koník s pohyblivou špičkou.
Měřicí stolice:
přesně broušená, se 2 drážkami ve tvaru T. Pro upínání koníků (tolerance H7), popř. měřicího stativu.
Rovinnost dle DIN 876/1.

Použití:

Pro měření obvodové a čelní házivosti a pro srovnávací zkoušky souběžnosti a průměrů.

Rozsah dodávky:

Měřicí stolice, měřicí stativ.
Koníky bez prizmat.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku