817 CLT výškoměr (ocel) Digimar 0–350 mm

Artiklové číslo: 4429700DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4429700DKS
EAN / GTIN 4059192073732
Číslo výrobce 4429700DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Výškoměr Digimar 817 CLT; Rozsah měření: 0 - 350 mm; 0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm /; Chybová mez_µm: (1,8 + L/600) L v mm; datové rozhraní: 3x USB 2.0, bezdrátové připojení; Rozsah dodávky: Výškoměr včetně ovládacího a zobrazovacího prvku, držák 817 h1, měřicí vložka K6/51, nastavovací blok 817 eb, USB kabel, návod k obsluze, síťový adaptér, ochranný kryt, kalibrační certifikát