• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

817 CLT-2D Medidor de altura (acero) Digimar 0-350 mm

Número de artículo: 4429700DKS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4429700DKS
EAN / GTIN 4059192073732
Número del fabricante 4429700DKS
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Medidor de altura Digimar 817 CLT; Rango de medición: 0 - 350 mm; 0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm /; Límite de error_µm: (1.8 + L/600) L in mm; Interfaz de datos: 3x USB 2.0, wireless; Volumen de suministro: Medidor de alturas, incluida unidad de mando y visualización, Soporte 817 h1, Pieza de medición K6/51, Bloque de ajuste 817 eb, Cable USB, Manual de instrucciones, Cargador, Cubierta de protección, Certificado de calibración