Mechanický magnetický měřicí stativ, Vyložení: 220mm

Artiklové číslo: 441100 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 220 mm
Připojovací závit M8
Vyrovnání připojovacího závitu středové
Přídržná síla 800 N
Délka magnetické nohy 64 mm
Šířka magnetické nohy 50 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Číslo výrobce 105251
Výrobce/odpovědná osoba Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Popis

Provedení:

Mechanické centrální upínání všech kloubů. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Spínatelný magnetický stativ s prizmatickou dosedací plochou. Jakákoliv poloha v rámci akčního rádia je dosažitelná. Velmi stabilní jemné nastavení. Upínač pro úchylkoměry se stopkou⌀ 8 mm nebo s prizmatem.

Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440868 vel. 1.