Podstavec pro stativ, Typ: 1

Artiklové číslo: 440868 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
403 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Spínací magnet
Přídržná síla 800 N
Připojovací závit M8
Vyrovnání připojovacího závitu středové
Délka 60 mm
Šířka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetická noha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Číslo výrobce 58
Výrobce/odpovědná osoba Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Popis

Provedení:

Silné spínací magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.

Vhodné pro:

Měřicí stativy č. 440790; 440800; 440840; 441100 vel. 220 až 350.