Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Artiklové číslo: 44 11 J1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barva červená
Pro průměr min., Pro vnitřní pojistné kroužky 12 mm
Pro průměr max., Pro vnitřní pojistné kroužky 25 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Vlastnosti Hroty výměnné
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kované
Celková délka L 140 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44 11 J1
EAN / GTIN 4003773022862
Číslo výrobce 44 11 J1
L-číslo L70010 1722
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • silná forma, kovaná
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 12 - 25 mm
  • Hroty (průměr): Ø 1,3 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný