{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | rojo | |
| Para diámetro mín., Para anillos de seguridad interiores | 12 mm | |
| Para diámetro máx., Para anillos de seguridad interiores | 25 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para anillos de seguridad | |
| Características | Punta intercambiable | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Atramentado/a; ejecución pulida | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 140 mm |
| Número de artículo | 44 11 J1 | |
| EAN / GTIN | 4003773022862 | |
| Número del fabricante | 44 11 J1 | |
| Número L | L70010 1722 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |