{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare | 12 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare | 25 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Vârfuri înlocuibile | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Lungimea totală | 140 mm |
| Cod articol | 44 11 J1 | |
| EAN / GTIN | 4003773022862 | |
| Număr producător | 44 11 J1 | |
| L-Număr | L70010 1722 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |