{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Ukazatel | Digitální | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Odečet | 0,0001 palec | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní | |
| Měřená hodnota min. | 0 mm | |
| Měřená hodnota max. | 15 mm | |
| Měřicí síla min. | 1,3 N | |
| Měřicí síla max. | 1,5 N | |
| Přesnost opakování | 0,005 mm | |
| Mez chyby | 0,015 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Vnější tloušťkoměr | |
| Materiál dotyková koule | Tvrdokov | |
| Šířka drážky min. | 1,5 mm | |
| Hloubka drážky max. | 11 mm | |
| Hloubka měření max. L | 45 mm | |
| Délka měřicího kontaktu nahoře | 12 mm | |
| Délka měřicího kontaktu dole | 12 mm | |
| Zálohování naměřené hodnoty | jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Poloměr řezné hrany | 0,4 mm | |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 438990 0-15S | |
| EAN / GTIN | 2050001918994 | |
| Číslo výrobce | C015S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |