Digitális külső tapintókaros mérőóra 0-15S mm

Cikkszám: 438990 0-15S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,10 € /(db)
  • 38,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Digimatic interfész; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 15 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár ± 0,015 mm
Ismétlési pontosság 0,005 mm
Interfész Digimatic interfész; USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
IP védettségi osztály IP 67
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Mérőérintkező hossza felül Hb 12 mm
Mérőérintkező hossza alul Hf 12 mm
Minimális horonyszélesség 1,5 mm
Maximális horonymélység 11 mm
Él rádiusza 0,4 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) 45 mm
Mérőerő 1,3 N - 1,5 N
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika Digitális
Termék fajtája Külső tapintókaros mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 438990 0-15S
EAN / GTIN 2050001918994

Leírás

Kivitel:

Egy fix és egy mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületetekkel. Digitális abszolút érték kijelzés. A Preset értékek bevitelével egy tetszőleges értékből kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőpad csatlakozó tartozékokkal és kezelési útmutatóval.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A3 méret, adatkábel 497440, interfész adapter 498954 sz. A4 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek