{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií |
2 ks
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
AAA (LR3)
|
|
| Typ krytí IP |
IP67
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Ukazatel |
Digitální
|
|
| Jednotka odečet |
milimetr; palce
|
|
| Odečet |
0,001 mm
|
|
| Rozhraní |
Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
|
|
| Měřená hodnota min. |
40 mm
|
|
| Měřená hodnota max. |
60 mm
|
|
| Měřicí síla min. |
1,1 N
|
|
| Měřicí síla max. |
1,6 N
|
|
| Přesnost opakování |
0,01 mm
|
|
| Mez chyby |
0,02 mm
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Vnitřní rychloměřidlo
|
|
| Aplikace měření |
3bodové měření
|
|
| Materiál dotyková koule |
Tvrdokov
|
|
| Šířka drážky min. |
1,6 mm
|
|
| Hloubka drážky max. |
8 mm
|
|
| Hloubka měření max. L |
84 mm
|
|
| Zálohování naměřené hodnoty |
jednorázové nastavení nulového bodu
|
|
| Kroková hodnota číslic přepínatelná |
0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
|
|
| S číselníkovým úchylkoměrem |
ano
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 438985 40-60 | |
| EAN / GTIN | 2050002041004 | |
| Číslo výrobce | L240P3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |