Palpador rápido interior digital con palpación de 3 puntos, Capacidad de medición: 40-60mm

Número de artículo: 438985 40-60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • US $ 9.30 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • US $ 13.66 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 4-6 días laborables
  • US $ 15.62 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 4-6 días laborables

  • US $37.44 /piezas
  • US $ 52.71 /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP67
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación Digital
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura 0,001 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; Interfaz USB
Valor de medición mín. 40 mm
Valor de medición máx. 60 mm
Fuerza de medición mín. 1,1 N
Fuerza de medición máx. 1,6 N
Precisión de repetición 0,01 mm
Margen de error 0,02 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Palpador rápido interior
Aplicación de medición Medición de 3 puntos
Material esfera palpadora Metal duro
Ancho de ranura mín. 1,6 mm
Profundidad de ranura máx. 8 mm
Profundidad de medición máx. L 84 mm
Seguridad de valor medido ajuste único del punto cero
Incremento numérico conmutable 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Con reloj comparador
Calibrable
Contenido pieza única
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 438985 40-60
EAN / GTIN 2050002041004
Número del fabricante L240P3
Fabricante/responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Descripción

Version:

1 fixed and 1 movable arm with carbide spherical contact points. Digital display of the absolute value.
By entering preset values, variations can be determined against any value.
3-point contact for quick and reliable determination of the measured value.
Compatible with the optional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobile app. Available free of charge for Android and iOS. Can also be used via a Human Interface Device (HID).

Function:

IP67: Protected against intermittent immersion in water and protected against penetration by dust (dust-tight), also completely protected against touching.

Supplied with:

Supplied with 2 batteries No. 081561 size LR3, operating instructions.

Optional extras:

Radio adapter No. 498954 size A5 for HCT function, data cable adapter No. 498954 size A2 and data cable No. 497440.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript