Digitální dutinoměr s 3bodovým dotykem, Rozsah měření: 15-30mm

Artiklové číslo: 438985 15-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 035,00 CZK / ks
  • 800,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií
2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost
AAA (LR3)
Typ krytí IP
IP67
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Ukazatel
Digitální
Jednotka odečet
milimetr; palce
Odečet
0,001 mm
Rozhraní
Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Měřená hodnota min.
15 mm
Měřená hodnota max.
30 mm
Měřicí síla min.
1,1 N
Měřicí síla max.
1,6 N
Přesnost opakování
0,01 mm
Mez chyby
0,02 mm
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Vnitřní rychloměřidlo
Aplikace měření
3bodové měření
Materiál dotyková koule
Tvrdokov
Šířka drážky min.
1,5 mm
Hloubka drážky max.
5 mm
Hloubka měření max. L
77 mm
Zálohování naměřené hodnoty
jednorázové nastavení nulového bodu
Kroková hodnota číslic přepínatelná
0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
S číselníkovým úchylkoměrem
ano
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438985 15-30
EAN / GTIN 2050002040984
Číslo výrobce L215P3
Výrobce/odpovědná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.
3bodový dotyk pro rychlé a bezpečné stanovení měřicí hodnoty.
Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Bezdrátový adaptér č. 498954 velikost A5 pro funkci HCT, adaptér datového kabelu č. 498954 velikost A2 a datový kabel č. 497440.