Digitální páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra: 0,9/45mm

Artiklové číslo: 436501 0,9/45
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 985,00 CZK / ks
  • 1 310,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: RS232C rozhraní; USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Odečet 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozpětí odchylek fe 5 µm
Oblast necitlivosti měření fu 3 µm
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Rozsah vyklopení 2×110 stupeň
Měřicí síla 0,15 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Číslo výrobce 4306130
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální páčkový úchylkoměr s digitálním a analogovým zobrazením odečítání 1/1000.
Režim měření: Normální / MIN / MAX / MAX-MIN. Možné zadání opravného faktoru.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, upínací čep ⌀ 8 mm, klíč pro měřicí dotyk, měřicí dotyk z TK ⌀ 2 mm.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498951. Náhradní dotyk viz č. 436210; 436240.