Páčkový úchylkoměr Interapid s číselníkem v šikmé poloze, Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra: 0,8/39mm

Artiklové číslo: 436277 0,8/39
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 538,00 CZK / ks
  • 673,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření v jednom směru 0,8 mm
Odečet 0,01 mm
Rozpětí odchylek fe 10 µm
Celkové rozpětí odchylek fcelk. 23 µm
Oblast necitlivosti měření fu 3 µm
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Rozsah vyklopení 2×105 stupeň
Délka dotykového raménka 17,4 mm
Měřicí síla 0,12 N
Upínací stopka ⌀ h6 4 mm
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 39 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436277 0,8/39
EAN / GTIN 7630041119138
Číslo výrobce 074111366

Popis

Provedení:

S číselníkem ležícím pod úhlem 20°.
Rozlišení 1/100
Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.
TESA – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť jako monoblok; nemagnetický. Swiss Made.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu ⌀ 4 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436511, středicí držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní tlačítka s HM nebo rubínovou kuličkou lze snadno objednat na stránkách www.hoffmann-group.com.