Prodloužení pro měření hloubky, Délka: 2000mm

Artiklové číslo: 435142 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Prodloužení
Průměr trubky
18 mm
Délka
2 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435142 2000
EAN / GTIN 2050001951038
Číslo výrobce 12000006
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Použití:

Pro rozšíření hloubky měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje č. 435040; 435050; 435190 od vel. 35-60.

Poznámka:

Pro velké hloubky měření od 1000 mm do 4000 mm lze dodat prodloužení měřených hloubek z karbonu. Prodloužení měřených hloubek nesmějí být z důvodu stability kombinována.