Tvrdokovový dotyk, Typ: 10

Artiklové číslo: 434910 10
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
212 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s měřicím diskem
Průměr měřicího disku 10 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2,5
Průměr hřídele Ds 6 mm
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434910 10
EAN / GTIN 4045197234315
Číslo výrobce 434910 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náhradní a zvláštní dotyky pro úchylkoměry, přesné úchylkoměry a posuvná měřidla. Připojovací závit M2,5.

Poznámka:

Speciální měřicí nástavce dle výkresu zákazníka na poptávku.