{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka snímače | 18 mm | |
| Materiál hrot | tvrdokov | |
| Typ snímače | Snímač s kuličkou | |
| Průměr dotykové kuličky | 5 mm | |
| Druh produktu | Měřící dotyk | |
| Závitové připojení | M2,5 | |
| Průměr hřídele | 4 mm | |
| Materiál | tvrdokov | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 434910 18/5 | |
| EAN / GTIN | 4031452620641 | |
| Číslo výrobce | 434910 18/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |