Punta de metal duro, Tipo: 10

Número de artículo: 434910 10
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
283 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material punta metal duro
Tipo de pulsador Pulsador con medidor
Diámetro del medidor 10 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2,5
Diámetro vástago Ds 6 mm
Material metal duro
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 434910 10
EAN / GTIN 4045197234315
Número del fabricante 434910 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Palpadores de recambio y especiales para relojes comparadores, micrómetros con cuadrante indicador y pies de rey. Rosca de conexión M2,5.

Nota:

Insertos especiales según dibujos del cliente por encargo.