Tvrdokovový dotyk, Typ: 18/4

Artiklové číslo: 434910 18/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky 4 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2,5
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434910 18/4
EAN / GTIN 4045197227270
Číslo výrobce 434910 18/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náhradní a zvláštní dotyky pro úchylkoměry, přesné úchylkoměry a posuvná měřidla. Připojovací závit M2,5.

Poznámka:

Speciální měřicí nástavce dle výkresu zákazníka na poptávku.