{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Síťové napětí | 100 V | |
| Vyměnitelný akumulátor | ne | |
| Typ krytí IP | IP64 | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Ukazatel | digitální | |
| Označení výrobce | Millimess 2000 Wi | |
| Rozsah měření min. | -1 mm | |
| Rozsah měření max. | 1 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,8 N | |
| Měřicí síla max. | 1 N | |
| Opakovatelnost | 0,1 µm | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu | 0,3 µm | |
| Linearitätsabweichung | +/-(0,2+0,5 x L) µm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dělení stupnice, digitální | 0,0001 mm | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet, digitální | milimetr; palce | |
| Odečet | 0,0001 mm | |
| Odečet | 0 palce | |
| Výška číslic | 11,5 mm | |
| Rozhraní | Digimatic; Integrated Wireless; Rozhraní USB; rádiový systém MAHR i-wi | |
| Funkce Preset | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | přesný úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434671 2000WI | |
| EAN / GTIN | 4059192064310 | |
| Číslo výrobce | 4346701 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |