Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním a i-wi Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 25mm

Artiklové číslo: 434319 25
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 618,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 42
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Přepínatelný odečet 0,0005 mm
Přepínatelný odečet 0,00002 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,004 mm
Rozhraní USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rádiový systém MAHR i-wi
Ochranná třída IP IP 42
Měřicí síla 0,65−1,15 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 58,4 mm
Tloušťka pouzdra 35,8 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2450
Druh produktu Číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434319 25
EAN / GTIN 4059192066413
Číslo výrobce 4337721
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí (s ukazatelem naměřené hodnoty nebo bez něj).
Přední část z tvrzeného skla s dotykovými panely bez opotřebení, 3 PŘEDNASTAVENÉ hodnoty, barevný LED displej podle režimu tolerance.
S integrovaným rádiovým systémem i-wi pro snadný přenos měřicích dat do každého PC bez kabelu.

Funkce:

PŘEDVOLBA, tolerance, ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDVOLBOU), faktor (násobitel pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (blokování tlačítek v nabídce). Přenos dat je možný.
IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941, kroužek pro ochranu proti nárazům a ochranná fólie na vyžádání.
Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.