Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 25mm

Artiklové číslo: 434090 25
Sleva
5 969,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 618,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 42
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 25 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,02 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 42
Měřicí síla 1,8 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Upínací stopka délka 40 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Hloubka 23 mm
Délka 208 mm
Šířka 38 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Číslo výrobce 575-121
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr se zobrazením nulového bodu v každé pozici. Stabilní kovový plášť, přesné uložení dotykového snímače. 20000 h nepřetržitého používání s 1 baterií.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.