{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Indice de protection IP | IP42 | |
| Emballage | Carton | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Unité de lecture, mode numérique | millimètre | |
| lecture | 0,001 mm | |
| Interface | Digimatic; Port USB | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 4337702DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192066369 | |
| Réf. fabricant | 4337702DKS | |
| Article hors catalogue | L40080 111612 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |