802 NW Analog. 3D snímač hran Odstupňování 0,01 mm

Artiklové číslo: 4304311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4304311
EAN / GTIN 4059192013271
Číslo výrobce 4304311
L-číslo L40080 830
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nezávislý na řízení obráběcího stroje
  • Velký pracovní rozsah ve všech osách (X, Y, Z) zabraňuje poškození měřicího hrotu v případě chyb při sondování
  • Kompaktní kovové pouzdro a dlouhé rameno sondy
  • Vysoká přesnost a linearita
  • Ochrana proti nárazu a stříkající vodě, ideální pro použití na strojích s výměníkem nástrojů

Popis:

Mechanická 3D-hranolová sonda MarTest 802 NW
  • Pracovní rozsahy v osách X, Y,Z: 6,6 mm
  • ělení stupnice_mm: 0,01
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, měřicí vložka 802 EWt.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Mechanický 3D vyhledávač hran
  • Název skupiny výrobků: MarTest
  • Třída krytí IP: IP 67
  • Název skupiny výrobků: Páková měřidla a měřidla hran
  • Aplikace: Používá se ve frézovacích a erodovacích strojích pro; určení nulového bodu na obrobcích Určení středů otvorů Určení a korekce souososti obrobků ; ; a pro měření; hloubek délek
  • Typ výrobku: 802 NW
  • Pracovní rozsahy osy X, Y, Z: 6,6 mm
  • Přesnost opakování v nulovém bodě, jednosměrná: ± 0,01 mm
  • Rozsah zobrazení: +/-1 mm
  • Upínací hřídel (mm): 16 mm
  • Gradace_mm: 0.01

Norma:

Tovární standard