• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

802 NW Analog. 3D-Kantentaster Skalenteilungswert 0,01 mm

Artikel-Nr.: 4304311
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4304311
EAN / GTIN 4059192013271
Herstellernummer 4304311
L-Nummer L40080 830
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Unabhängig von der Steuerung der Werkzeugmaschine
  • Großer Arbeitsbereich in allen Achsen (X, Y, Z) verhindert Beschädigung des Tasteinsatzes bei Antastfehlern
  • Kompaktes Metallgehäuse und langer Tastarm
  • Hohe Genauigkeit und Linearität
  • Stoß - und spritzwassergeschützt, ideal für den Einsatz auf Maschinen mit Werkzeugwechslern

Beschreibung:

Mechanischer 3D-Kantentaster MarTest 802 NW
  • Arbeitsbereiche X, Y,Z -Achse: 6,6 mm
  • kalenteilungswert_mm: 0.01
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Messeinsatz 802 EWt

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Mechanischer 3D-Kantentaster
  • Produktgruppenname: MarTest
  • IP Schutzart: IP 67
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Anwendung: Einsatz in Fräs- und Erodiermaschinen zur; Nullpunktbestimmung an Werkstücken Bestimmung von Bohrungsmitten Bestimmung und Korrektur der Werkstückausrichtung ; ; und zum Messen von; Längen Tiefen
  • Produkttyp: 802 NW
  • Arbeitsbereiche X, Y,Z -Achse: 6,6 mm
  • Wiederholpräzision im Nullpunkt, unidirektional: ± 0,01mm
  • Anzeigebereich: +/-1mm
  • Einspannschaft (mm): 16 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01

Norm:

Werksnorm