802 NW Palpeur 3D mécanique 0,01 mm

Réf.: 4304311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4304311
EAN / GTIN 4059192013271
Réf. fabricant 4304311
Article hors catalogue L40080 830
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Indépendant de la commande de la machine-outil
  • Grande plage de travail dans tous les axes (X, Y, Z) évitant l'endommagement de la touche en cas d'erreur de palpage
  • Corps métallique compact et long bras de palpage
  • Haute précision et linéarité
  • Protégé contre les chocs et les projections d'eau, idéal pour une utilisation sur des machines avec changeurs d'outils

Description:

Palpeur d'arête mécanique 3D MarTest 802 NW
  • Zones de travail axe X, Y, Z : 6,6 mm
  • aleur de graduation_mm : 0.01
Livraison: pile, mode d'emploi, élément de mesure 802 EWt

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Palpeur d'arête mécanique 3D
  • Nom du groupe de produits: MarTest
  • IP Type de protection: IP 67
  • Nom du groupe de produits: Leviers de mesure et palpeurs d'arêtes
  • Application: Utilisation dans les fraiseuses et les machines d'érosion pour ; la détermination du point zéro sur les pièces à usiner Détermination des centres d'alésage Détermination et correction de l'orientation des pièces ; ; et pour la mesure des ; longueurs Profondeurs
  • Type de produit: 802 NW
  • Zones de travail axes X, Y, Z: 6,6 mm
  • Répétabilité au point zéro, unidirectionnelle: ± 0,01mm
  • Plage d'affichage: +/-1 mm
  • Tige de serrage (mm): 16 mm
  • Valeur de graduation_mm: 0.01

Norme:

Norme d'usine