{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Stříbro-oxidová (AgO)
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (357 / SR44)
|
|
| Nabíjecí |
ne
|
|
| Typ krytí IP |
IP65
|
|
| Označení výrobce |
HTD-88R
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a |
0,3 mm
|
|
| S nastavovacím kroužkem |
ne
|
|
| S prodloužením |
ne
|
|
| Standardně měřená hloubka |
102 mm
|
|
| Hloubka měření s prodloužením |
252 mm
|
|
| Odečet, milimetr |
0,001 mm
|
|
| Rozhraní |
Digimatic; Rozhraní USB
|
|
| Funkce Preset |
ano
|
|
| Výška číslic |
7,5 mm
|
|
| Měřená hodnota záloha |
Jednorázové nastavení nulového bodu
|
|
| Přepínání relativní / absolutní měření |
ano
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
dutinoměr
|
|
| Jednotka odečet |
milimetr
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| Měřicí plochy povrch |
Kalené
|
|
| Mez chyby |
3 µm
|
|
| Odchylka měření E MPE |
+/-4 µm
|
|
| Počet mikrometrů |
1 ks
|
|
| Rozsah měření min. |
75 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
88 mm
|
|
| Norma |
DIN 863
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 429110 75-88 | |
| EAN / GTIN | 4946368563046 | |
| Číslo výrobce | 468-172 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |