Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 25-30mm

Artiklové číslo: 429110 25-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí ne
Typ krytí IP IP65
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a 0,3 mm
S nastavovacím kroužkem ne
S prodloužením ne
Standardně měřená hloubka 88 mm
Hloubka měření s prodloužením 238 mm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Výška číslic 7,5 mm
Měřená hodnota záloha Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Kalené
Mez chyby 3 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 25 mm
Rozsah měření max. 30 mm
Norma DIN 863
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429110 25-30
EAN / GTIN 4946368562995
Číslo výrobce 468-167
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a poruchovým ukazatelem.
Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12 −16 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Poznámka:

Na poptávku k dodání až do měřicího rozsahu 300 mm.