{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | HTD-20R | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 0,3 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Standardně měřená hloubka | 76 mm | |
| Hloubka měření s prodloužením | 226 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic; Rozhraní USB | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Měřená hodnota záloha | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Mez chyby | 2 µm | |
| Odchylka měření E MPE | +/-3 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 16 mm | |
| Rozsah měření max. | 20 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 429110 16-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368562858 | |
| Číslo výrobce | 468-165 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |